Kable wielożyłowe
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
Kable instalacyjne
Kable wielożyłowe
6W150746
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
Ripca Kabel jednożyłowy 2,5mm² fioletowy 100m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W150746
Nom. przekrój przewodu
2.5
Materiał izolacji
Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły
Kolor
Napięcie znamionowe U
300
Materiał przewodnika
Miedź
Skład przewodnika
Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły
Purpurowy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nom. przekrój przewodu
2.5
Materiał izolacji
Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły
Kolor
Napięcie znamionowe U
300
Materiał przewodnika
Miedź
Skład przewodnika
Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły
Purpurowy
Liczba żył
1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły
105
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.85
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404
Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506
Nie
Powierzchnia przewodnika
Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa
Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu
Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki
Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność
Nic
Rozmiar AWG
14
Kolor identyfikacji/kodowania żyły
Purpurowy
Marka
Ripca
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W150746
EAN
8712734067311
UBB
500640177886
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2.5PRP-100