text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel jednożyłowy 2,5mm² czarny 50m


Numer artykułu 0W331771
Nom. przekrój przewodu 2.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Czarny
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 2.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Czarny
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Czarny
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 2.85
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 14
Skręcone żyły Nie
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Czarny
Marka Ripca
Type Single Core Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 0W331771
EAN 8712734057770
UBB 500640175641
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2.5BLK-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.