Kable jednożyłowe
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
Kable & zwijadła
Kable instalacyjne
Kable jednożyłowe
3A759524
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
Ripca Kabel jednożyłowy 1,5mm² niebieski 500m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3A759524
Nom. przekrój przewodu
1.5
Materiał izolacji
Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły
Kolor
Napięcie znamionowe U
300
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Brązowy
Materiał przewodnika
Miedź
Materiał osłony zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nom. przekrój przewodu
1.5
Materiał izolacji
Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły
Kolor
Napięcie znamionowe U
300
Kolorowa powłoka zewnętrzna
Brązowy
Materiał przewodnika
Miedź
Materiał osłony zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Skład przewodnika
Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły
Brązowy
Napięcie znamionowe U0
300
Liczba żył
1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły
105
Przybliżona średnica zewnętrzna
2.3
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404
Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506
Nie
Powierzchnia przewodnika
Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa
Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu
Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki
Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność
Nic
Rozmiar AWG
16
Skręcone żyły
Nie
Kolor identyfikacji/kodowania żyły
Brązowy
Marka
Ripca
Type
Single Core Cable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3A759524
EAN
8712734067533
UBB
500640094057
UNSPSC
39100000
Artykuł producenta nr
1.5BLU-500