text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Kabel jednożyłowy 1,5mm² czarny 100m


Numer artykułu 2H424497
Nom. przekrój przewodu 1.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Czarny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 1.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Czarny
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 2.3
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 16
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Czarny
Marka Ripca
Kod towaru 85444991
Type Single Core Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 2H424497
EAN 8712734017842
UBB 500644278623
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 1.5BLK-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.