text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel jednożyłowy 0,75mm² brązowy 500m


Referência 5P946159
Nom. przekrój przewodu 0.75
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Brązowy
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Embalado por 1

Especificações

Nom. przekrój przewodu 0.75
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Brązowy
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Brązowy
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 1.8
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG Inny
Skręcone żyły Nie
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Brązowy
Marka Ripca
Type Single Core Cable

Números do artigo

Referência 5P946159
EAN 8712734067038
UBB 500640081260
UNSPSC 39100000
Artigo do fabricante nr 0.75BRN-500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.