text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Ring 1.5-2.5mm² niebieska Ø 12.0mm z gniazdem 100 szt.


Referência 7P739051
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 31.9
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Embalado por 1

Especificações

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 31.9
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 12
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 20.9
Marka Ripca
Kod towaru 8536901000
Type Ring Antivibration Terminal

Números do artigo

Referência 7P739051
EAN 8712734082932
UBB 500644318072
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 529BLU-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.