text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel jednożyłowy 1,5mm² biały 500m


Artículo No. 6K215354
Nom. przekrój przewodu 1.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Biały
Materiał przewodnika Miedź
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Embalado por 1

Especificaciones

Nom. przekrój przewodu 1.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Biały
Materiał przewodnika Miedź
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Biały
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 2.3
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 16
Skręcone żyły Nie
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Biały
Marka Ripca
Kod towaru 8544499500
Type Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 6K215354
EAN 8712734067540
UBB 500640098439
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 1.5WHT-500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.