Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
4G312515
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
Rura termokurczliwa Ripca 3.2-1.6mm niebieska 2:1 200m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4G312515
Kolor
Brązowy
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
200
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
3.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
200
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
3.2
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
1.6
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4G312515
EAN
8712734070328
UBB
500640723200
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSS32U-200