Przewody & zwijadła
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
8X088943
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
Riegler SP10750PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 7.5m Length
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8X088943
Grubość ścianki (mm)
1.75
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
11
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Riegler
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
1.75
Z łącznikami
Tak
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
11
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Riegler
O (max.)
SP10750PUSK
Type
Spiral Hose
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8X088943
EAN
4047322633260
UBB
500583683536
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
158180