text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler SP101000PUSK Spiral Hose 6. 5x 10mm 11bar 10m Length


Numer artykułu 6Q575118
Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Riegler
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 1.75
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 11
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 10
Marka Riegler
O (max.) SP101000PUSK
Type Spiral Hose

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q575118
EAN 4047322633277
UBB 500582899554
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr 158181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.