text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Niro 224021 Obcinak zapadkowy do rur ze stali nierdzewnej 25-66 mm 360 mm


Korpus z ocynkowanego ciśnieniowego odlewu aluminiowego, do rur o średnicy 35-66 mm, kółko tnące wykonane z wysokostopowej stali nierdzewnej, szczególnie do cięcia rur ze stali nierdzewnej o wysokiej trwałości. Łatwa obsługa dzięki mechanizmowi zapadkowemu z automatycznym podawaniem kółka tnącego przy każdym obrocie, nawet w ograniczonych przestrzeniach

Numer artykułu 0Y194269
Długość (mm) 360
Średnica rury (mm) ['25.000', '66.000']
Z gratownikiem wewnątrz rury Nie
Z szybką regulacją Tak
Liczba kół tnących 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 360
Średnica rury (mm) ['25.000', '66.000']
Z gratownikiem wewnątrz rury Nie
Z szybką regulacją Tak
Liczba kół tnących 2
Teleskopowy Nie
Marka Gedore
O (max.) 224021

Opis

Korpus z ocynkowanego ciśnieniowego odlewu aluminiowego, do rur o średnicy 35-66 mm, kółko tnące wykonane z wysokostopowej stali nierdzewnej, szczególnie do cięcia rur ze stali nierdzewnej o wysokiej trwałości. Łatwa obsługa dzięki mechanizmowi zapadkowemu z automatycznym podawaniem kółka tnącego przy każdym obrocie, nawet w ograniczonych przestrzeniach, Łatwa obsługa dzięki mechanizmowi zapadkowemu z automatycznym podawaniem kółka tnącego przy każdym obrocie, Kółko tnące wykonane z wysokostopowej stali nierdzewnej, o dużej żywotności, Dodatkowo jedno zapasowe kółko tnące, Dodatkowo zapasowe kółko tnące

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y194269
EAN 4017981224215
UBB 500632602313
UNSPSC 23241610
Artykuł producenta nr 1600885
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.