Test catalogus aantal
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
Oświetlenie
LED
6H094213
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
Reflektor LED Brennenstuhl LB5000 z włącznikiem/wyłącznikiem 50W 7250lm 6800K 5m Kabel
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6H094213
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Tak
Liczba biegunów
3
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Tak
Liczba biegunów
3
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK10
Stopień ochrony (IP)
IP54
Ze źródłem światła
Tak
Temperatura barwowa (K)
6800 - 6800
Maks. moc systemu (W)
50
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
4700
Typ okablowania
W zestawie okablowanie przelotowe
Z kółkami
Nie
Marka
Brennenstuhl
O (max.)
LB5000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6H094213
EAN
4007123637973
UBB
500700161473
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
9171310503