text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduktor Stahlwille 431 napęd kwadratowy 3/8 cala napęd kwadratowy 1/4 cala długość 28 mm


3/8„ kwadrat wewnętrzny do 1/4” kwadrat zewnętrzny (10 x 6,3 mm)Maks. obciążenie 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® stal o wysokiej wydajności

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 28
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 9.525
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 28
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 9.525
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 6.35
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 25
Type Adapter

Opis

3/8„ kwadrat wewnętrzny do 1/4” kwadrat zewnętrzny (10 x 6,3 mm)Maks. obciążenie 62 N-mDIN 3123/ISO 3316HPQ® stal o wysokiej wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G0472.000.431
EAN 4018754012640
UBB 203122102205
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 12030001

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.