Akcesoria
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
Klucze & grzechotki
Nasadki udarowe & akcesoria
Akcesoria
5Y692251
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
Reduktor Gedore KB 1930 napęd kwadratowy 1/2 cala napęd kwadratowy 3/8 cala
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5Y692251
Ochrona powierzchni
Inny
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm)
10
Typ po stronie narzędzia
Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda
Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia
3/8 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Ochrona powierzchni
Inny
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm)
10
Typ po stronie narzędzia
Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda
Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia
3/8 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm)
12
Testowane zgodnie z normą ISO 3316
Nie
Marka
Gedore
Type
Reducer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For power wrench insert with square drive in accordance with DIN 3121. ISO 1174. Shape F. G and H. Special steel. Manganese phosphatedDrive: 12.5 mm (1/2″) internal squareDrive: 10 mm (3/8″) external square
Numery artykułów
Numer artykułu
5Y692251
EAN
4010886665039
UBB
500642526668
UNSPSC
27111711
Artykuł producenta nr
6650370