text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduktor Gedore 2132 napęd kwadratowy 1 cal napęd kwadratowy 3/4 cala długość 75 mm


Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 75
Długość (mm) 75
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1 cal
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Całkowita długość (mm) 75
Długość (mm) 75
Rozmiar złącza po stronie gniazda 1 cal
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 25
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 3/4 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 20
Akcesoria Tak
Część Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 540
O (max.) 2132
Type Reducer

Opis

Do nasadek ręcznych z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2276.002.132
EAN 4010886618004
UBB 240120484920
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6180040

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.