text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduction threaded sleeve GEKA brass internal thread 1/2 x 3/4 inch GEKA


Numer artykułu 3K385575
Kształt Prosty
Przyłącze 1 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Przyłącze 2 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Średnica nominalna połączenie 2 1/2 cala (15)
Redukcja Tak
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Średnica nominalna, przyłącze 1 3/4 cala (20)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Przyłącze 1 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Przyłącze 2 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Średnica nominalna połączenie 2 1/2 cala (15)
Redukcja Tak
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Średnica nominalna, przyłącze 1 3/4 cala (20)
Połączenie materiałowe 1 Mosiądz
Połączenie materiałowe 2 Mosiądz
Przyłącze jakości materiału 1 Inny
Przyłącze jakości materiału 2 Inny
Marka Geka

Numery artykułów

Numer artykułu 3K385575
EAN 4015933048612
UBB 500581745204
UNSPSC 40141734
Artykuł producenta nr 4000000787
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.