text.skipToContent text.skipToNavigation

Reducing nipple brass external thread G 1/2 inch internal thread G 1/4 inch PROMAT


Numer artykułu 4B710568
Konstrukcja 1 część
Kształt Prosty
Przyłącze 1 Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Przyłącze 2 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Przyłącze ochrony powierzchni 1 Inny
Przyłącze obróbki powierzchni 1 Inny
Połączenie ochrony powierzchni 2 Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja 1 część
Kształt Prosty
Przyłącze 1 Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Przyłącze 2 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Przyłącze ochrony powierzchni 1 Inny
Przyłącze obróbki powierzchni 1 Inny
Połączenie ochrony powierzchni 2 Inny
Połączenie do obróbki powierzchni 2 Inny
Maks. ciśnienie robocze przy maks. temperaturze medium (bar) 25
Z zaślepką Nie
Z pierścieniami uszczelniającymi/uszczelkami Nie
Średnica nominalna połączenie 2 1/4 cala (8)
Mimośrodowy Nie
Z odpływem Nie
Z odpowietrznikiem Nie
Z kołkiem buforowym Nie
Znak jakości FM Nie
Znak jakości UL Nie
Znak jakości ULC Nie
Znak jakości LPCB Nie
Redukcja Tak
Temperatura płynu (ciągła) 90 - 90
Średnica nominalna, przyłącze 1 1/2 cala (15)
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Nie
Specyficzne dla systemu Nie
Połączenie materiałowe 1 Brąz
Połączenie materiałowe 2 Mosiądz
Certyfikat DIN-CERTCO Nie
Znak jakości VdS Nie
Z homologacją TÜV Nie
Certyfikat KIWA Nie
Znak jakości Gastec Nie
Homologacja typu zgodnie z BBR/EKS Nie
Marka Promat
Type Reducing Nipple

Numery artykułów

Numer artykułu 4B710568
EAN 4015448720768
UBB 500581999801
UNSPSC 40141734
Artykuł producenta nr 4000351960
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.