text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wkrętaki RED ROOSTER RRI-SA10604


Numer artykułu 2I281272
Wysokość 50
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.02
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 50
Długość (mm) 309
Masa maszyny (kg) 1.02
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 450
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 6
Maks. moment dokręcania (Nm) 6
Regulowany moment przyciągania Tak
Model z grzechotką Nie
Sterownik impulsowy Nie
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 4
Wymagana objętość powietrza 450
Marka Red Rooster
Kod towaru
Type Shut-Off Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 2I281272
EAN 8717981414741
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRI-SA10604
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.