text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Red Rooster Klucze udarowe 1/2 14MM


Numer artykułu 9K321479
Długość (mm) 340
Masa maszyny (kg) 1.8
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 340
Masa maszyny (kg) 1.8
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 310
Maks. moment dokręcania (Nm) 310
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 14
Wymagana objętość powietrza 426
Marka Red Rooster
Kod towaru 84671190
Type Angle Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 9K321479
EAN 8717981361809
UBB 500676284663
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RR-15A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.