text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Klucz udarowy prosty bez odcięcia z napędem kwadratowym 3/8„ 16-27 Nm 1/4” PT 6800 obr.


Numer artykułu RRI-50SRED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6800
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 27
Maks. moment dokręcania (Nm) 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6800
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 27
Maks. moment dokręcania (Nm) 27
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 318
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 800

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-50SRED
EAN 8717981204045
UBB 500619073041
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-50S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.