text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Red Rooster Klucz udarowy prosty bez odcięcia z napędem kwadratowym 3/8„ 11-19 Nm 1/4” PT 4200 obr.


Numer artykułu RRI-40SRED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 19
Maks. moment dokręcania (Nm) 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 19
Maks. moment dokręcania (Nm) 19
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 8
Wymagana objętość powietrza 222
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 800
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-40SRED
EAN 8717981204038
UBB 500619071482
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-40S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.