Klucze impulsowe
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
Klucze impulsowe
0G841259
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
Red Rooster Klucz impulsowy pistoletowy prosty bez odcięcia 1/4„ z napędem sześciokątnym 20-30 Nm 1/4” PT 6200 obr.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0G841259
Masa maszyny (kg)
1
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
30
Maks. moment dokręcania (Nm)
30
Regulowany moment przyciągania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Masa maszyny (kg)
1
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Wprowadzanie narzędzia
1/4 cala
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
30
Maks. moment dokręcania (Nm)
30
Regulowany moment przyciągania
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
8
Marka
Red Rooster
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0G841259
EAN
8717981326570
UBB
500636721044
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RRI-60AX