text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Red Rooster Klucz impulsowy pistoletowy 1/2„ z napędem kwadratowym 123-148 Nm 1/4” PT 3600 obr.


Numer artykułu RRI-130TRE
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 148
Maks. moment dokręcania (Nm) 148
Regulowany moment przyciągania Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3600
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 148
Maks. moment dokręcania (Nm) 148
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 16
Wymagana objętość powietrza 696
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 2260
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-130TRE
EAN 8717981204182
UBB 500619067027
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-130T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.