text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Filing machine 541


Numer artykułu 3S217381
Wysokość 80.5
Długość (mm) 193
Prędkość obrotowa (1/min) 20000
Masa maszyny (kg) 0.9
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia Inny
Wibracje (m/s²) 2.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 80.5
Długość (mm) 193
Prędkość obrotowa (1/min) 20000
Masa maszyny (kg) 0.9
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia Inny
Wibracje (m/s²) 2.7
Wstawianie narzędzia (mm) 6
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Kąt nachylenia (°) 90
Wymagana objętość powietrza 600
Marka Red Rooster

Numery artykułów

Numer artykułu 3S217381
EAN 8717981400140
UBB 500581869954
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr RRG-54190
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.