text.skipToContent text.skipToNavigation

Rechargeable portable searchlight HS5R 3.7 V 2,600 mAh Li-ion ANSMANN


Numer artykułu 1F141346
Klasa ochrony III
Szerokość 104
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia DC
Akumulator Tak
Wbudowany obwód ładowania Tak
Długość (mm) 214
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony III
Szerokość 104
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia DC
Akumulator Tak
Wbudowany obwód ładowania Tak
Długość (mm) 214
Wysokość/głębokość (mm) 81
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Długość kabla połączeniowego (m) 1.5
Nadaje się do oświetlenia awaryjnego Tak
Napięcie znamionowe (V) 3.7 - 3.7
Stopień ochrony (IP) IP20
Ze źródłem światła Tak
Funkcja migającego światła głównego Nie
Lampa główna Dioda LED niewymienialna
Moc lampy głównej (W) 5
Moc lampy dodatkowej (W) 5
Lampa pomocnicza Inny
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 420
Marka Ansmann

Numery artykułów

Numer artykułu 1F141346
EAN 4013674139828
UBB 500581026530
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 1600-0222
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.