Latarki
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
Oświetlenie
Latarki
7B850707
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
Rechargeable hand lamp W4R Work 3.7 V 760 mAh Li-ion Charging time 120 min LEDLENSER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7B850707
Szerokość
90
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Nie
Typ napięcia
AC/DC
Współczynnik oddawania barw CRI
70-79
Z wyłącznikiem
Nie
Z wtyczką CEE
Nie
Długość (mm)
240
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
90
Z przewodem połączeniowym i wtyczką
Nie
Typ napięcia
AC/DC
Współczynnik oddawania barw CRI
70-79
Z wyłącznikiem
Nie
Z wtyczką CEE
Nie
Długość (mm)
240
Wysokość/głębokość (mm)
70
Typ lampy
Inny
Napięcie znamionowe (V)
3.7
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Odpowiednia liczba lamp
1
Temperatura barwowa (K)
6000 - 7500
Kolor światła
Inny
Marka
Ledlenser
O (max.)
W
Type
W4R
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7B850707
EAN
4058205030441
UBB
500584088941
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
502733