text.skipToContent text.skipToNavigation

Radial bristle disc RB-ZB type C dm 75 mm granulation 220 red 20000 min-¹ 3M


Tarcza Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc posiada ceramiczne ziarno ścierne 3M i formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i siłę ścierania przez cały okres użytkowania tarczy. Nasza szybkoobrotowa tarcza usuwa defekty powierzchni, w tym farbę, plamy, przypalenia i rdzę z dużych powierzchni. Skutecz

Numer artykułu 3C274052
Szerokość 9.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 75
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 9.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 20000
Średnica 75
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 220
Marka 3M

Opis

Tarcza Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc posiada ceramiczne ziarno ścierne 3M i formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i siłę ścierania przez cały okres użytkowania tarczy. Nasza szybkoobrotowa tarcza usuwa defekty powierzchni, w tym farbę, plamy, przypalenia i rdzę z dużych powierzchni. Skutecznie usuwaj farbę, plamy, kleje, przypalenia, rdzę, ciężkie tlenki i zanieczyszczenia powierzchni z dużych powierzchni za pomocą szybkoobrotowej tarczy Scotch-Brite™ z włosiem radialnym. Nasze wytrzymałe tarcze są zaprojektowane do szybkiego cięcia i działają dłużej niż tarcze druciane i inne tarcze ścierne. Dobrze sprawdzają się na aluminium, mosiądzu, brązie, stali węglowej, żeliwie, stali nierdzewnej i innych metalach. Zalecane są do użytku w ogólnych zastosowaniach przemysłowych, lotniczych, motoryzacyjnych, obróbce metali i transporcie. Wykorzystują formowane, elastyczne włosie, które zapewnia większy kontakt z powierzchnią niż szczotki druciane i pozostaje bezpiecznie na miejscu podczas lekkiego nacisku, aby osiągnąć pożądane wykończenie. Nasze tarcze zawierają mieszankę ceramicznego tlenku glinu 3M, minerał ceramiczny o doskonałych właściwościach, zaprojektowany w celu zwiększenia wytrzymałości i twardości ziarna. Ta ceramiczna mieszanka tlenku glinu została zaprojektowana tak, aby często pękać, zapewniając szybkość cięcia i trwałość, która przewyższa materiały ścierne z tlenku glinu. Materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, łączące materiały ścierne z włókniną, tworząc system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta wstęga materiału jest chłodna i odporna na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien w celu utrzymania wysokiej wydajności cięcia minerałów ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 3C274052
UBB 500684647968
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 30128
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.