text.skipToContent text.skipToNavigation

Rękojeść Gedore z napędem kwadratowym 2098 1/4 cala 1-komp. długość rękojeści 150 mm


Do nasadek ręcznych z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Do nasadek ręcznych i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową

Numer artykułu G2282.002.098
Konstrukcja Prosty
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 145
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Uchwyt przesuwny Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3315 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru 8466103800
Type Driving Handle

Opis

Do nasadek ręcznych z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Do nasadek ręcznych i akcesoriów z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową

Numery artykułów

Numer artykułu G2282.002.098
EAN 4010886617144
UBB 240122056544
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6171480
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.