text.skipToContent text.skipToNavigation

Rękojeść Bahco bez sznurka 100 1-100-12-3-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5352.003.300
Kształt Plik ręczny
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Plik ręczny
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 3
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 440
Type ERGO Flat Hand File

Numery artykułów

Numer artykułu S5352.003.300
EAN 7311518295608
UBB 500504442368
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-12-3-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.