text.skipToContent text.skipToNavigation

Ręczny pilnik igłowy Bahco 300 2-300-16-0-0


Do precyzyjnych prac wykańczających i wygładzających Używane przez jubilerów, inżynierów, producentów instrumentów, zegarmistrzów, grawerów itp. Kształt: Powierzchnie robocze równoległe Powierzchnia nacięta podwójnie, krawędzie nacięte pojedynczo Typ uzębienia: 0 = Zgrubne, 1 = Dokładne, 2 = Wykańczak, 4 = Gładzik

Numer artykułu S5337.300.160
Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 160
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 5.4
Wysokość ostrza (mm) 1.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 160
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 5.4
Wysokość ostrza (mm) 1.2
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 0
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 9.87
Type Needle Flat File

Numery artykułów

Numer artykułu S5337.300.160
EAN 7311518020491
UBB 400135808386
UNSPSC 27111925
Artykuł producenta nr 2-300-16-0-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.