text.skipToContent text.skipToNavigation

Ręczne ściski sprężynowe Bessey EZS11 EZS11-4SET


Siła zacisku do 2700 N. Konwersja do rozpierania - beznarzędziowa z EZM, EZL, EZXL dzięki prostemu mechanizmowi zwalniającemu za naciśnięciem przycisku na górnej części. Ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym i zintegrowaną dźwignią zwalniającą za szyną. Nakładki ochronne z pryzmatem krzyżowym na

Numer artykułu 7F994566
Zakres mocowania (mm) 110 - 110
Długość szczęk (mm) 40
Sterowanie jedną ręką Tak
Marka Bessey
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 110 - 110
Długość szczęk (mm) 40
Sterowanie jedną ręką Tak
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 2700 N. Konwersja do rozpierania - beznarzędziowa z EZM, EZL, EZXL dzięki prostemu mechanizmowi zwalniającemu za naciśnięciem przycisku na górnej części. Ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego z mechanizmem pompującym i zintegrowaną dźwignią zwalniającą za szyną. Nakładki ochronne z pryzmatem krzyżowym na górze do bezpiecznego mocowania okrągłych, spiczastych i kątowych części. Obsługa jedną ręką przy niewielkim wysiłku. W kartonowym opakowaniu

Numery artykułów

Numer artykułu 7F994566
EAN 4008158041117
UBB 500713552395
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr EZS11-4SET
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.