text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/8 inch 8.85 mm EWO


Numer artykułu 1O074267
Kształt Sprzęgło (żeńskie)
Materiał Mosiądz
Średnica złącza węża (mm) 7.2
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Sprzęgło (żeńskie)
Materiał Mosiądz
Średnica złącza węża (mm) 7.2
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16

Numery artykułów

Numer artykułu 1O074267
EAN 4030875121919
UBB 500581136354
UNSPSC 40141720
Artykuł producenta nr 308.029
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.