text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass, bright thread G 1/2 inch PROMAT


Numer artykułu 6Z998503
Kształt Sprzęgło (żeńskie)
Materiał Mosiądz
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający Nic
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Sprzęgło (żeńskie)
Materiał Mosiądz
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający Nic
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 35
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/2 cala
Rozmiar połączenia gwintowanego (mm) 0.5
Z zaworem Nie
Samoodpowietrzające Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające Nie
Marka Promat
Kod towaru 84812090
Type Quick-Lock Coupling

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z998503
EAN 4015448720942
UBB 500583032932
UNSPSC 26111902
Artykuł producenta nr 4000351914
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.