text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/8 9.73 mm EWO


Numer artykułu 1Z850180
Kształt Złącze proste
Materiał Mosiądz
Średnica złącza węża (mm) 7.2
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Złącze proste
Materiał Mosiądz
Średnica złącza węża (mm) 7.2
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/8 cala
Marka Ewo
Kod towaru 74122000
O (max.) OK

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z850180
EAN 4030875121902
UBB 500581317939
UNSPSC 40141720
Artykuł producenta nr 308.028
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.