text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass, bright thread G 1/4 inch PROMAT


Numer artykułu 1G749384
Kształt Wtyczka (męska)
Materiał Mosiądz
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający Nic
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Wtyczka (męska)
Materiał Mosiądz
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający Nic
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 35
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/4 cala
Rozmiar połączenia gwintowanego (mm) 0.25
Z zaworem Nie
Samoodpowietrzające Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające Nie
Marka Promat
Kod towaru 84812090
Type Quick-Lock Coupling

Numery artykułów

Numer artykułu 1G749384
EAN 4015448720898
UBB 500581073557
UNSPSC 26111902
Artykuł producenta nr 4000351909
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.