text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

PVC hose T.C.N. internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m TRICOFLEX


Numer artykułu 9W032615
Kolor Bezbarwny
Grubość ścianki (mm) 3
Materiał wkładki Inny
Materiał folii wewnętrznej Inny
Materiał folii zewnętrznej Inny
Promień gięcia (mm) 66
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Bezbarwny
Grubość ścianki (mm) 3
Materiał wkładki Inny
Materiał folii wewnętrznej Inny
Materiał folii zewnętrznej Inny
Promień gięcia (mm) 66
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 3/8 cala
Średnica zewnętrzna węża (mm) 15
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Kolor ściany zewnętrznej Bezbarwny
Marka Tricoflex
Kod towaru 39173300

Numery artykułów

Numer artykułu 9W032615
EAN 3506110517508
UBB 500583966519
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 051750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.