Przewody pneumatyczne
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
Pneumatyka
Przewody pneumatyczne
0X166135
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
PVC hose T.C.N. internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X166135
Kolor
Bezbarwny
Grubość ścianki (mm)
3
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
36
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Bezbarwny
Grubość ścianki (mm)
3
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
36
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
22
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/4 cala
Średnica zewnętrzna węża (mm)
12
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
66
Kolor ściany zewnętrznej
Bezbarwny
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X166135
EAN
3506110518055
UBB
500573907887
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
051805