Przewody pneumatyczne
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
Pneumatyka
Przewody pneumatyczne
0S068601
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
PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0S068601
Kolor
Bezbarwny
Grubość ścianki (mm)
3.5
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
101
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Bezbarwny
Grubość ścianki (mm)
3.5
Materiał wkładki
Inny
Materiał folii wewnętrznej
Inny
Materiał folii zewnętrznej
Inny
Promień gięcia (mm)
101
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
20
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/2 cala
Średnica zewnętrzna węża (mm)
20
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Kolor ściany zewnętrznej
Bezbarwny
Marka
Tricoflex
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0S068601
EAN
3506110519410
UBB
500573838256
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
051941