Przewody pneumatyczne
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
Pneumatyka
Przewody pneumatyczne
0S700864
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m REHAU
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0S700864
Grubość ścianki (mm)
3
Promień gięcia (mm)
25
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
27
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/4 cala (8)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
81
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
3
Promień gięcia (mm)
25
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
27
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/4 cala (8)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
81
Kolor ściany zewnętrznej
Inny
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Artykuł producenta nr
10285311002