text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 19.4 mm external dm 26.8 mm length 50 m REHAU


Numer artykułu 6B886617
Grubość ścianki (mm) 3.7
Promień gięcia (mm) 130
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 13
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 39
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 3.7
Promień gięcia (mm) 130
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 13
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 39
Kolor ściany zewnętrznej Inny
Marka Rehau
Kod towaru 39173200

Numery artykułów

Numer artykułu 6B886617
EAN 4007360187934
UBB 500582664743
UNSPSC 27131601
Artykuł producenta nr 10286311002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.