Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Inne
0G049770
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 3/8 inch EWO
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0G049770
Kształt
Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Materiał
Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi)
232.06
Z pokrywą przeciwpyłową
Nie
Odpowiedni do próżni
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt
Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Materiał
Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi)
232.06
Z pokrywą przeciwpyłową
Nie
Odpowiedni do próżni
Nie
Materiał uszczelniający
NBR (kauczuk nitrylowy)
Połączenie gwintowe
Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Rozmiar połączenia gwintowego (cale)
3/8 cala
Z zaworem
Nie
Samoodpowietrzające
Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające
Nie
Marka
Ewo
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0G049770
EAN
4030875000467
UBB
500573666715
UNSPSC
27112809
Artykuł producenta nr
308-056