text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch EWO


Article number 6J031141
Kształt Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi) 232.06
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Packed per 1

Specifications

Kształt Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi) 232.06
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Połączenie gwintowe Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/2 cala
Z zaworem Nie
Samoodpowietrzające Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające Nie
Marka Ewo
Kod towaru 74122000

Article numbers

Article number 6J031141
EAN 4030875004762
UBB 500582786777
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  308-058
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.