text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/4 inch EWO


Numer artykułu 3E490543
Kształt Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi) 232.06
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Wtyczka (męska)
Typ akcesoriów/elementów Inny
Materiał Mosiądz
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Maks. ciśnienie robocze (psi) 232.06
Z pokrywą przeciwpyłową Nie
Odpowiedni do próżni Nie
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/4 cala
Z zaworem Nie
Samoodpowietrzające Nie
Zaprojektowane jako złącze rozdzielające Nie
Marka Ewo
Kod towaru 74122000

Numery artykułów

Numer artykułu 3E490543
EAN 4030875000436
UBB 500581685228
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 308-053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.