text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hammer burghiu de foraj 40 x 570 x 450mm


Article number 5T392369
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 450
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 570
Diametrul burghiului (mm) 40
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 450
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 5T392369
EAN 4002395374533
UBB 500513736578
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  4932352795
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.