text.skipToContent text.skipToNavigation

Przegub uniwersalny Gedore 3295 3/4 cala, długość 108 mm

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Do nasadek z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu G2281.003.295
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 108
Rozmiar złącza 3/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 20
Długość (mm) 108
Rozmiar złącza 3/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 20
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 535
Type Universal Joint

Opis

Do nasadek z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2281.003.295
EAN 4010886627914
UBB 240122074117
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6279170
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.