text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Wera 8796 SC SC- 125mm


8796 SC Zyklop ",flexible-lock", przedłużka z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/2",, 1/2", x 125 mmWera Zyklop przedłużka z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, gniazda można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numer artykułu 81066.000.125
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 214
Kod towaru 8466103800
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Opis

8796 SC Zyklop ",flexible-lock", przedłużka z tuleją wolnoobrotową, krótka, 1/2",, 1/2", x 125 mmWera Zyklop przedłużka z elastyczną blokadą: po aktywacji gniazda są zabezpieczone i trwale zamocowane, co zapobiega przypadkowemu zgubieniu. Gdy system jest dezaktywowany, gniazda można szybko podłączyć i wymienić. Wyposażony w swobodnie obracającą się tuleję do szybszego obracania śrub i nakrętek.

Numery artykułów

Numer artykułu 81066.000.125
EAN 4013288121455
UBB 500511988809
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003642001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.