text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Wera 8794 SB VDE SB 91mm


3/8" VDE extension with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Numer artykułu 3H813421
Długość (mm) 91
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Testowane przez VDE Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 91
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Kod towaru
Type VDE Extension Bar

Opis

3/8" VDE extension with increased safety through yellow insulation core, which becomes visible in case of damage to the outer red VDE insulation layer. Individually tested tool as per IEC 60900 at 10,000V for safe working at the approved voltage of 1,000V.

Numery artykułów

Numer artykułu 3H813421
EAN 4013288190949
UBB 500686656249
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004964001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.