text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Gedore 1990 A 1/2 cala długość 125 mm z blokadą


Pierścień blokujący zapobiega niezamierzonemu zwolnieniu gniazda, Do ręcznych gniazd z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Do ręcznych gniazd i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową

Numer artykułu G2285.164.082
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 315
Type Extension Bar

Opis

Pierścień blokujący zapobiega niezamierzonemu zwolnieniu gniazda, Do ręcznych gniazd z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Do ręcznych gniazd i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową

Numery artykułów

Numer artykułu G2285.164.082
EAN 4010886831366
UBB 500503776832
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1640828
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.