text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Gedore 1/4

Numer artykułu 9W946113
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Type Extension Bar

Opis

Do ręcznych nasadek z napędem czworokątnym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, Przedłużka może obracać się do 18°, Obciążenie maks. 230 N-m, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu 9W946113
EAN 4010886803899
UBB 500642535818
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6366570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.