text.skipToContent text.skipToNavigation

Przedłużka Facom 55 mm


Kształt zabieraka kwadratowego umożliwia pracę z mimośrodem lub odchyleniem o maks. 6°. Zastępuje korzystnie przegub, ponieważ jest bardziej kompaktowy i szybszy. Wykończenie: chromowane błyszczące.

Numer artykułu 2P458905
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Kwadratowy drążek 6,3 mm (1/4 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Marka Facom
Type Wobble Extension

Numery artykułów

Numer artykułu 2P458905
EAN 3148510525952
UBB 500637383844
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr R.209S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.